TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61976235
品番
THL 15-2413WI
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm
アズワン品番
65-7222-97