曜日別特売
TEP 100-2415WIR-CMF 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100W TRACO POWER 61976400

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61976400品番TEP 100-2415WIR-CMF
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7219-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする