絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 150W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976610 品番TEP 150-2413WI-F
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の
Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:150W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150 アズワン品番65-7221-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする