絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61976628 品番TRI 10-1215
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm アズワン品番65-7227-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする