絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976664 品番TEP 160-4816WIR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %。

仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:154W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160 アズワン品番65-7221-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする