SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消毒・除菌・洗剤
SARAYA(サラヤ)の 除菌剤・消臭剤
サニサーラ ラベンダーの香り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
61977057
品番
42167
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。
伸びの良い低粘度タイプでべたつかず、さらっとした使い心地です。
ジェルタイプ。
ラベンダーの香り。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色澄明からわずかな濁りのある粘稠な液体●有効成分:エタノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、ポンプ/PP、キャップ/PP●吐出・噴射形状:ジェル状●250mL●有効成分:エタノール76.9〜81.4v/v%●吐出量:約1mL/回
アズワン品番
65-6902-69