曜日別特売
T331-20N サンプリングチューブ ピックアップタブ付 1.5ml ナチュラル T331-20Nシリーズ Simport 61977188

サンプリングチューブ ピックアップタブ付 1.5ml ナチュラル T331-20Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(500本)
内容量1個(500本)注文コード61977188品番T331-20N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ピックアップ&セキュリティロックチューブピックアップタイプは、フタに上向きのツマミが付いているので、遠心機のローターや整列されたチューブラックから1本ずつを取り出しやすくなっています。
また、セキュリティロックタイプは、フタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックするすので、外れにくく、煮沸・

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3851-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする