サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×2000個) 注文コード61977206 品番CA650
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サンプルカップ
CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。
搬送システムの子検体用カップとして最適です。
未滅菌
搬送システムの子検体用カップとしてにも適しています。

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml アズワン品番65-3826-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする