画像準備中

サンプルトラックチューブ12連 1.2ml ナチュラル ラック P-8703-2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード61977337 品番P-8703-2
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,529
販売価格(税別)
12,299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml
チューブは12本連結
必要時には1本ずつ簡単にカット可能
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃〜121℃●包装形態:ラック アズワン品番65-3837-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする