コノエ
コノエの 電路支持材/支持金具
コノエの 形鋼用配線・配管部材
コノエの 吊金具
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
61977574
品番
SSAS4-5116-100P
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様
●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5〜10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kg
アズワン品番
65-6134-94