コノエ
コノエの 電路支持材/支持金具
コノエの 形鋼用配線・配管部材
コノエの 吊金具
シートスタット ドブメッキ 3/8 SSDBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
61977590
品番
SSDB3-318-100P
参考基準価格(税別)
¥53,143
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様
●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5〜10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:19.9kg
アズワン品番
65-6135-10