コノエ
コノエの 電路支持材/支持金具
コノエの 形鋼用配線・配管部材
コノエの 吊金具
シートスタット 本体のみ ドブメッキ 5/16 100個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
61977635
品番
SSDB-5116-100P
参考基準価格(税別)
¥43,571
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様
●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5〜10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●質量:17kg
アズワン品番
65-6135-14