3RA2316-8XB30-1BB4 シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS 61978116

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61978116品番3RA2316-8XB30-1BB4
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする