3RH2122-1AP60 シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENS 61978387

シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61978387品番3RH2122-1AP60
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする