曜日別特売
5TT5040-0 シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極 SIEMENS 61978430

シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61978430品番5TT5040-0
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20。

仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする