曜日別特売
3RA2316-8XB30-1AP0 シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS 61978500

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS注文コード61978500品番3RA2316-8XB30-1AP0
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする