3RH2122-1MB40-0KT0 シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENS 61978947

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61978947品番3RH2122-1MB40-0KT0
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7274-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする