曜日別特売
3RH1921-2DA11 シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS 61979236

シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61979236品番3RH1921-2DA11
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする