曜日別特売
WIS-1-1-015-100-NA シールドシート 厚さ:1.5mm 材質:シリコン 長さ:900mm UVOX 61979455

シールドシート 厚さ:1.5mm 材質:シリコン 長さ:900mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61979455品番WIS-1-1-015-100-NA
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適
シリコンに組み込まれたワイヤ
フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイント
ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適。シリコンに組み込まれたワイヤ。フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200℃。

仕様●材料:シリコン●取付方法:表面実装●厚さ:1.5mm●長さ:900mm●幅:100mm●動作温度範囲:-65 → +200 ℃アズワン品番65-7008-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする