WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61980295
品番
38401413
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mm
アズワン品番
65-6973-08