曜日別特売
3851130 シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:7.1mm 厚さ:2.8mm WURTH ELEKTRONIK 61980365

シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:7.1mm 厚さ:2.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61980365
品番
3851130
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:2.8mm●長さ:406.3mm●幅:7.1mm
アズワン品番
65-6961-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする