シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:41.4mm 厚さ:10.4mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61980417 品番3851030
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃。

仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:10.4mm●長さ:406.4mm●幅:41.4mm アズワン品番65-6962-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする