シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61980539 品番3029040030030
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mm アズワン品番65-6963-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする