シールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61980566 品番3029060080100
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mm アズワン品番65-6962-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする