シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61980575 品番3029060060050
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●入数:1リール(1000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mm アズワン品番65-6972-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする