エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
61980724
品番
EA854LG-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
金工用折れにくいバイメタルブレード。
仕様
●型番:T-118EOF●全長(mm):83●山数:16●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板1.5〜4.0mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):57●材質:バイメタル●切断タイプ:曲線切断
アズワン品番
65-5658-36