エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
61980740
品番
EA854LG-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金工用折れにくいバイメタルブレード。
仕様
●型番:T-118BF●全長(mm):92●山数:11〜13●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス2.0〜3.0mm、軟鋼板2.5〜6.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断
アズワン品番
65-5658-38