エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
61980749
品番
EA854LG-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
仕様
●型番:T-127D●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板3.0〜15mm、アルミ〜30mm、プラスチック〜30mm、FRP〜20mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):74●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断●金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等)
アズワン品番
65-5658-43