エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木工用/3枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
注文コード
61980758
品番
EA854LH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
仕様
●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6〜8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0〜50mm、プラスチック〜50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番
65-5655-45