曜日別特売
2337822-1 シグナルフィルタ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61980855

シグナルフィルタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61980855品番2337822-1
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●TE の産業用ディスクリート磁気部品は、イーサネットインターフェイスの設計における設計の柔軟性を高め、伝送特性と過電圧要件を改善するために最適化されています。この部品は、温度 260 ℃ のリフローはんだ付けプロファイルに適合しています。これにより、デバイスのすべてのコンポーネントを 1 ステップではんだ付けできるため、生産サイクルを短縮できます。さらに、動作温度範囲が -40 → +105 ℃ と広く、以前は高温で使用されていなかった産業環境でも使用できます。磁気回路を内蔵した TE の既存の RJ45 ジャックを補完する新しい産業用ディスクリート磁気回路です。イーサネット接続向けのソリューション一式が用意されています。コスト効率の高いこれらの部品の用途には、PLC 、IO モジュール、サーボドライブ、産業用 PC など、イーサネット接続を必要とするあらゆる産業用途があります。Design flexibility for Ethernet Interfaces improving EMI and/or overvoltage characteristics Short assembly/production cycle 幅広い使用温度範囲: -40 → +105℃ 赤外線リフロー対応 用途 プログラマブルロジックコントローラ IO Modules サーボドライブ 産業用PC Other industrial applications requiring Ethernet connectivityアズワン品番65-7168-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする