曜日別特売
HS100E6 3R3 F M193 シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% ARCOL(OHMITE) 61981424

シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-51注文コード61981424品番HS100E6 3R3 F M193
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値。

仕様●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする