シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61982350 品番HS100 47R J
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W
Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応しています。(2022年10月現在) 性能を最大限に発揮するために、ヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。高周囲温度下でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。特長。小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単。 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比。用途。ブレーキ抵抗器。突入電流リミッタ。インバータ / コンバータ。スナバー。バランス抵抗器。

仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mm アズワン品番65-7040-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする