シャーシ取り付け抵抗器 10W 10kΩ ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61982499 品番HS10 10K J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W
10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W。10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)。小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造。

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:10W●シリーズ:HS10●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-25ppm/℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:8.8 x 30 x 16.5mm●全体の幅:16.5mm アズワン品番65-7153-59 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする