曜日別特売
HS150E6 1R F M193 シャーシ取り付け抵抗器 150W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE) 61982614

HS150E6 1R F M193 シャーシ取り付け抵抗器 150W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE) 61982614
HS150E6 1R F M193 シャーシ取り付け抵抗器 150W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE) 61982614

シャーシ取り付け抵抗器 150W 1Ω ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61982614品番HS150E6 1R F M193
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値。

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7145-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする