シャーシ取り付け抵抗器 15W 4.7kΩ ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61982919 品番HS15 4K7 J
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。
15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ
15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)
コンパクト
この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ。15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化。

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:15W●シリーズ:HS15●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-25ppm/℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:11 x 36.5 x 21mm●全体長:36.5mm アズワン品番65-7157-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする