ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W
TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。特長。最大定格電力: 2500 W - ムライトコーティング ・難燃性構造 - 5 秒間に 3 倍の過負荷に対応 - 波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。用途。・大型電動/生産機械 - モータ制御 - ダイナミックブレーキ - ロードテストシミュレーション - 機器の放電。