シャーシ取り付け抵抗器 200W 680Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61982964 品番HS200 680R J
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 200 W
200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の規格に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 200 W。200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の規格に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。(2022年10月現在)。定格電力に対して小型 高パルス容量を最大化する巻線方式。

仕様●抵抗:680Ω●定格電力:200W●シリーズ:HS200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:41.8 x 121 x 72.5mm●全体の幅:72.5mm アズワン品番65-7161-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする