LPSA300H10R0JB シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY 61983838

シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(15個)注文コード61983838品番LPSA300H10R0JB
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射。

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする