シャーシ取り付け抵抗器 90W 22Ω 10% 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード61985475 品番HRHAFN22R0KB
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:90W●シリーズ:HRHA●パッケージ/ケース:箱●許容差:10%●テクノロジー:巻線 アズワン品番65-7175-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする