1617-01 ジャケット付セパラブルフラスコ(下口GC) 1617シリーズ コスモスビード 61985606

ジャケット付セパラブルフラスコ(下口GC) 1617シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6822-29
内容量1個注文コード61985606品番1617-01
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:500mL●口内径:75mm●コック:TS19アズワン品番65-6822-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする