シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61985755 品番VZN17
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン
Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン及び緊急停止スイッチの切断使用を想定しています。南京錠式ハンドル、3 個の南京錠用(別売り)。ドアに中央で固定するハンドル、取り付け時に IP65 準拠エンクロージャの背面とドアの距離は、300 〜 です 330 mm マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )、Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在の製品です 使い方は簡単です。

仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mm アズワン品番65-7325-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする