シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:9.50、9.51〜9.99、10.00●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm 注文コード61985834 品番EGS-9B
参考基準価格(税別)¥437,800 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:9.50、9.51〜9.99、10.00●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm アズワン品番65-4025-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする