TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61985850
品番
DXL-81420
参考基準価格(税別)
¥31,640
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電球色〜昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。
華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様
●適応畳数:〜12畳●光色:調色機能付(電球色2700K〜昼光色6500K)●調光:10段階(5〜100%)●ランプ:LED48W●材質・塗装:鋼板・ペールグレー色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット)●サイズ:Φ440mm×高さ219mm●質量:3.8kg●プレレススイッチ:全灯-保安灯●保安灯調光機能付(10段階)●光源寿命:40000時間(LED交換不可)●固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83
アズワン品番
65-3676-57