シャント プレート 5 % 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61985886 品番CSM2F-8518-L100J01
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています AEC-Q200 及び RoHS準拠(2022年10月現在)。

仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 % アズワン品番65-7305-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする