エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61987006
品番
EA991BL-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
足のパイプがねじ込み式です。保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
仕様
●型番:0267●直径:240mm●ノズル外径:26mm●ノズル長:264mm●全長:436mm●材質:ポリエチレン●重量:194g●フィルターなし●足パイプねじ込み式
アズワン品番
65-3902-84