エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61987015
品番
EA991BL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様
●型番:0261●直径:75mm●ノズル外径:10mm●ノズル長:58mm●全長:115mm●材質:ポリエチレン●重量:11g●フィルターなし●足パイプ一体型
アズワン品番
65-3902-78