32-121 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 広口 500本入 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987094

32-121 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 広口 500本入 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987094
32-121 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 広口 500本入 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987094

ショウジョウバエ用バイアルチューブ 広口 500本入 32シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3775-96
内容量1個(500本)注文コード61987094品番32-121
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ショウジョウバエ用バイアルチューブ
広口タイプ
医療用グレードのポリプロピレン製で精密に製造されています。まっすぐな平底デザインにより、便利なラック、積み重ねおよび充填が可能です。すべてのバイアルは、トレイ包装もしくはバルク包装をお選びいただけます。トレイ包装では10x10列包装で、迅速かつ容易な充填が可能です。ポリプロピレン製バイアルはオートクレーブ可能で破損しにくく、高い透明性とコスト削減を提供します。オートクレーブ可能(121℃、15psi、15分) 不可。

仕様●包装タイプ:バルク●底形状:平底●材質:P.P製アズワン品番65-3775-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする