32-116 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987146

32-116 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987146
32-116 ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ Genesee Scientific Corporation 61987146

ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(500本)
アズワン品番65-3775-91
内容量1個(500本)注文コード61987146品番32-116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ショウジョウバエ用バイアルチューブ
細口タイプ
医療用グレードのポリスチレン製で精密に製造されています。まっすぐな平底デザインにより、便利なラック、積み重ねおよび充填が可能です。すべてのバイアルは、トレイ包装もしくはバルク包装をお選びいただけます。10x10列のトレイ包装では、迅速かつ容易な充填が可能です。ポリスチレン製バイアルはガラスのような高い透明性で内容物の目視に優れています。ガラス製バイアルに代わる安全でコスト削減につながる代替品です。オートクレーブ不可。

仕様●包装タイプ:バルク●底形状:平底●材質:P.S製アズワン品番65-3775-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする