しん重もん75 NNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20袋×100枚) 注文コード 61987889 品番 NN-1625
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます
ナイロン二重で粘りのある強靭さ

仕様●幅×長さ(mm):75μm×160mm×250mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.075mm●耐熱温度:-40〜100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品 アズワン品番65-3974-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする