スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61987916 品番PAD001-T764120S
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH アズワン品番65-7211-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする